- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 防炎フィルムシートのおすすめ人気ランキング
防炎フィルムシートのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新122件の「防炎フィルムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明不燃性シート」、「窓用防虫フィルム」、「防炎シート」などの商品も取り扱っております。
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート
可視光線を約80%以上カットしています。
紫外線99%以上カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)30トラスコ品番818-3818性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)14色透明ブロンズ表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥62,980税込¥69,278
翌日出荷
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
TRUSCO防炎シートロール巻
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)質量(kg)30.0シート厚さ(mm)0.3寸法(m)1.87×50トラスコ品番120-4416形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)50引張強度縦558N/3cm、横562N/3cm幅(m)1.87特性防炎、耐候引裂強度縦68N、横58Nハトメなし
1本
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
アキレス防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7色透明ブロンズ
1巻
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 耐電防炎
表面抵抗値(SR)109~11Ωで優れた帯電防止性を有します。
練りこみ型で優れた透明性を保持しています。
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を有します。
ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
用途静電塗装ラインの間仕切りカーテン・塗装機カバー用、その他クリーンルーム、クリーンブース用間仕切り色透明仕様粉なし形状ビニールカーテン硬度#4500
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
イノベックス(旧日本ウェーブロック)フレミラーシート 帯電防止防炎透明
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム形状ビニールカーテン幅(mm)1370色透明(青味)機能帯電防止・防炎
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用色透明(青味)材質塩化ビニール(PVC)硬度#450可塑剤(PHR)45PHR粉有無無脆化温度(℃)-22表面抵抗率(Ω/sq)1011形状ビニールカーテン
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用仕様粉ふり
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート
可視光線を約25%カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)30トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)14色透明オレンジ表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥62,980税込¥69,278
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ
長さ(m)5材質ポリ塩化ビニール(PVC)
TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート
帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)1幅(mm)1830長さ(m)12トラスコ品番818-3816性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)29色ブルー透明表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥82,980税込¥91,278
当日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルム色スモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7RoHS指令対応証明書(0.1MB)取扱説明書(1.6MB)遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。ハトメピッチ(mm)約450タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25色半透明材質(シート)ポリプロピレン可視光線透過率(%)71質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ