- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防爆フレキのおすすめ人気ランキング
防爆フレキのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新126件の「防爆フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆ケーブルグランド」、「防爆 コネクタ」、「フレキシブルコンジット」などの商品も取り扱っております。
島田電機安全増防爆フレキ
材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)4.55寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)3.1寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ