防犯カメラ用ポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
107件の「防犯カメラ用ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ ポール」、「仮設 電柱ポール」、「パナソニック カラーeポール」などの商品も取り扱っております。


アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ランキング3位
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

AZM ポールスタンド 日東工業ランキング4位
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

ポール 屋外赤外線センサー用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング5位
1組(2本)
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

景勝地やテーマパーク、ショッピングモール等のビューポイントに設置する記念撮影用ポールです。 ベストアングルで家族や恋人とのセルフ撮影が手軽・気軽にできるアイテムです。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク材質ステンレス+アルミ鋳物仕上焼付塗装タイプカメラスタンド SELFIE STAND形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H1300
1本
59,980税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷


コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
1本
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
53,980税込59,378
当日出荷



ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄材質(ヘッド)鋳鉄塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898税込5,388
当日出荷