- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 防風下げ振りのおすすめ人気ランキング
防風下げ振りのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新80件の「防風下げ振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風防下げ振り」、「やおこし」、「建前・建て方/仮設資材」などの商品も取り扱っております。
シンワ測定風防下げ振り
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。
レーザー光で風による揺れ無し。
コンパクト扱いやすいサイズ。
鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り仕様マグネット突き当て固定力:2kg付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
1個
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
シンワ測定ダイヤル下げ振り
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。精度1mにつき±0.5mm以下材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ。カバー:ABS樹脂
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。
適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
LBコアラインボーイDポイントセット緑
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
1本
¥45,980税込¥50,578
5日以内出荷
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。
突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
透明カバーで風を完全に遮断できます。
制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。
取り付け用ゴムバンド付です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
1個
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
1個
¥53,980税込¥59,378
6日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。
フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。
ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
¥39,980税込¥43,978
9日以内出荷
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)鉄材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム