- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 障子アクリル板のおすすめ人気ランキング
障子アクリル板のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新103件の「障子アクリル板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル障子」、「照明 和紙」、「アクリル板 曇り」などの商品も取り扱っております。
日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。
美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。
安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
WARLONアクリワーロン
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ色(柄)荒雲竜RoHS指令(10物質対応)対応
WARLONワーロンプレート
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。
天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。
表面は拭き掃除が可能です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ紫外線遮断率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。色カスミ柄材質ポリスチレン
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。厚さ(mm)0.45
WARLONワーロンシート 工芸和紙シリーズ
しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。
美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。
優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
幅(mm)915長さ(mm)1830仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)。約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1材質アクリル色強化乳白 半透明
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
WARLONアクリワーロン
しなやか風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。
和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上)仕様割れにくいタイプ片面和紙貼タイプ有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。色マット柄材質ポリスチレン
美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
WARLONアクリワーロン
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ色(柄)生なり荒雲竜紫外線遮断率(%)96RoHS指令(10物質対応)対応