集じん機用ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
112件の「集じん機用ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵ノズル」、「吸引 ノズル」、「マキタ 集塵機 ノズル」などの商品も取り扱っております。
ダストフード スタックスツールスランキング1位
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
1個
1,690税込1,859
当日出荷

丸型ノズル HAKKO(白光)ランキング2位
1個
969税込1,066
当日出荷

角型ノズル HAKKO(白光)ランキング3位
1個
899税込989
当日出荷

吸引フード コトヒラ工業ランキング4位
コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
1本
47,980税込52,778
3日以内出荷

コーナーノズル TRUSCOランキング5位
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
1個
999税込1,099
当日出荷

アズワンフレキフード
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
1個
28,100税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,690税込9,559
当日出荷

乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437。粉じん用:491(P)・431・408(P)。下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
1本
2,898税込3,188
当日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ300×50接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-12
1個
9,490税込10,439
当日出荷

京セラインダストリアルツールズスキマノズル
適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400アズワン品番64-8417-55
1個
499税込549
当日出荷

1個
669税込736
当日出荷

1個
12,900税込14,190
当日出荷

セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529税込582
当日出荷

適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

セット内容T型ノズル(約295mm)品名T型ノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10関連資料T型ノズル交換方法
1個
469税込516
当日出荷

ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。
設置方式マグネット材質(表面)スチール付属品マーカー(黒)1本、イレーザー1個材質(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製種類マグネット掛け・無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1枚
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
19,980税込21,978
21日以内出荷