集塵機アクセサリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
430件の「集塵機アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機アタッチメント」、「レンジフード 排気口」、「集塵機」などの商品も取り扱っております。
ダストフード スタックスツールスランキング1位
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
1個
1,690税込1,859
当日出荷

浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

角型ノズル HAKKO(白光)ランキング3位
1個
899税込989
当日出荷

吸引フード コトヒラ工業ランキング4位
コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
1本
47,980税込52,778
3日以内出荷

塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65 スイデンランキング5位
1個
8,690税込9,559
当日出荷

1個
12,900税込14,190
当日出荷

1個
969税込1,066
当日出荷

1個
19,980税込21,978
21日以内出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
1個
9,590税込10,549
当日出荷

1台
1,498税込1,648
当日出荷

アズワンフレキフード
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
1個
29,900税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,990税込7,689
当日出荷

1個
1,698税込1,868
4日以内出荷


材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
1個
10,600税込11,660
当日出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398税込4,838
当日出荷

材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷