- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 雨天用マーカーのおすすめ人気ランキング
雨天用マーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新102件の「雨天用マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水の中でも書けるペン」、「雨でも書けるマジック」、「水に強いペン」などの商品も取り扱っております。
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。長さ(mm)125質量(g)22径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1.5インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KRW-20寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク油性商品タイプ使い切り本体
金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。
芯が引き出して削れる長芯(5回分削れます。)
トルエン・キシレンは使用していません。
線の太さ中字線幅(mm)3適合コンクリート・木 、金属、プラスチック 、発泡スチロール商品タイプ使い切り本体
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など形状丸型インク油性商品タイプ使い切り本体
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに寸法(mm)Φ17×117色赤線幅(mm)2耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-15アズワン品番64-7920-76入数12本
1セット(12本)
¥3,400税込¥3,740
翌日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2材質(本体)アルミ質量(g)21材質(軸)先軸/PP材質(キャップ)PP寸法(Φ×Lmm)15×145インク油性顔料(ノンキシレン)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
乾くと少量の水がかかってもにじみません。
消す場合は濡れた布等でこすってください。
クリップ付のキャップです
用途耐水黒板専用トラスコ品番818-5610質量(g)20線幅(mm)2インク色白インクアルコール系インキ商品タイプ使い切り本体
1本
¥269税込¥296
当日出荷
インクの定着が良く、水にぬれても落ちにくい、工事、現場記録用のマーカーです。
かすれず、乾燥しにくいので濃く鮮明に筆記できます。
用途工事用ホワイトボード専用材質芯:ポリエステル幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)19タイプ丸芯奥行(mm)17インク油性顔料系アルコール系インキペン先2mm商品タイプ使い切り本体
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用付属品ホルダー外径×長さL(Φ×mm)約17×117商品タイプ使い切り本体
市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。
「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。
ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
質量(g)20材質(軸)PP樹脂線幅(mm)1.8~2.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
なめらかに書けます。雨が降っても流れません。布で簡単に拭き取れます。くっきり映える書き線幅3mmです。
用途耐水黒板用のマーカー商品タイプ使い切り本体タイプ丸芯線の太さ太字線幅(mm)約3.0トラスコ品番816-4575材質本体:プラスチック寸法(mm)130×20×17質量(g)20インク色白インクアルコール系インク
1本
¥299税込¥329
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど外径×長さL(Φ×mm)約14×111
タジマツール(TJMデザイン)全天候マーカー<太字・角芯>
濡れた面にもそのまま書ける全天候型マーカー。文字を太く大きく書ける。筆記線が長持ちする高耐久インク。筆記面を選ばない耐久芯。
用途建築用すみつけマーカー先芯角芯線幅(mm)角芯8×4
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200










![[赤] ウェットマーカー(12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64768516-210511-02.jpg)