- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋サドルバンドのおすすめ人気ランキング
雨樋サドルバンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新107件の「雨樋サドルバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート 排水パイプ」、「縦樋 四角」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ42型付属品ビスサイズ42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型サイズ42型
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応