- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 電動マイクロピペットのおすすめ人気ランキング
電動マイクロピペットのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新99件の「電動マイクロピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ピペット」、「シリンジ」、「電動スポイト」などの商品も取り扱っております。
DLAB電動ピペット dPette
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
A&D(エー・アンド・デイ)電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット
GILSON(ギルソン)ピペットマン M
「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。
2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。
また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。
電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
Eppendorf(エッペンドルフ)電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネル
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
1本
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
Eppendorf(エッペンドルフ)電動マイクロピペット Xplorer plus 8- チャンネル
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
sartorius(ザルトリウス)電動ピペッター
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
1個
¥50,980税込¥56,078
当日出荷
ケニス電動ピペッター
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
A&D(エー・アンド・デイ)電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280校正10回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
Thermo Fisher Scientific電動ハンドピペッター
WATSON連続分注器
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM寸法(mm)70×(117~137)×224質量(g)180分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3x 充電スタンド付
仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-04
1本
¥169,800税込¥186,780
翌日出荷
Thermo Fisher Scientificマイクロピペット
大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。
右手でも左手でも対応できます。
軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。
チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
Socorex(ソコレックス)マクロピペット
ピペットの種類マクロピペット
ICOMESペン型電動ピペット pippetty
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応