電動ルーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
191件の「電動ルーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ リューター」、「充電式リューター」、「リョービ リューター」などの商品も取り扱っております。
マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)ランキング1位
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298税込5,828
当日出荷

ホビールーターセット 86PCS EARTH MANランキング3位
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898税込6,488
当日出荷

ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)ランキング4位
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)35寸法(Φmm×Lmm)35×230チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

6ミリグラインダ マキタランキング5位
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240寸法(幅W×長さL)(mm)65×289胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980税込17,578
当日出荷

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000チャック孔径(Φmm)12電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6質量(kg)6
1台
45,980税込50,578
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
1台
8,798税込9,678
当日出荷

軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980税込42,878
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980税込16,478
当日出荷

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
1台
5,798税込6,378
当日出荷

電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50取扱説明書(2.1MB)
1台
1,998税込2,198
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)モータユニット
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
1本
39,980税込43,978
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
当日出荷


ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
1台
29,980税込32,978
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷

マキタルーター
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])22000チャック孔径(Φmm)12電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6質量(kg)6
1台
37,980税込41,778
当日出荷

無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15
1セット
8,898税込9,788
当日出荷