電動小型ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
111件の「電動小型ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペン型ルーター」、「往復運動ヤスリ」、「電動やすり」などの商品も取り扱っております。
ペンサンダー PROXXON(プロクソン)ランキング1位
付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)寸法(mm)200消費電力(W)5振動数(min-1)6800(先端)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998税込6,598
当日出荷

速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298税込5,828
当日出荷

スーパーハンド 日東工器ランキング3位
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
49,980税込54,978
当日出荷

ミニヤスリ エス・ピー・エアーランキング4位
エス・ピー・エアーミニヤスリ
小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷

ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
66,980税込73,678
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898税込6,488
当日出荷

切断能力(mm)パイプ25.4切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~4800ストローク(mm)14対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相100電流(A)3.6消費電力(W)340コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速質量(kg)1.5
1台
26,980税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240寸法(幅W×長さL)(mm)65×289胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ電機やすり
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
1台
15,980税込17,578
当日出荷

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
1個
8,198税込9,018
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5仕様空気式小型整形用ヤスリ付属品平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
58,980税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
1セット(3シート)
579税込637
当日出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998税込3,298
当日出荷

幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
57,980税込63,778
当日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15
1セット
6,998税込7,698
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨付属品専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤・専用ケース消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980税込29,678
当日出荷