- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動油圧パンチャーのおすすめ人気ランキング
電動油圧パンチャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新98件の「電動油圧パンチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックアウトパンチャ」、「コードレス パンチャー」、「パンチャー マキタ」などの商品も取り扱っております。
泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
1個
¥63,980税込¥70,378
翌々日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14質量(kg)4.5トラスコ品番395-7691
1個
¥89,980税込¥98,978
翌々日出荷
オグラ電動油圧式パンチャー
H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)AC100トラスコ品番752-7209セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒幅(mm)227高さ(mm)463奥行(mm)523フトコロ(mm)50コード長さ(m)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24モーター出力(W)1430最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
1台
¥399,800税込¥439,780
3日以内出荷
マキタ充電式パンチャ
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF
1台
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)。ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂フトコロ(mm)38モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz
1台
¥269,800税込¥296,780
当日出荷
マキタ電動パンチャ
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース質量(kg)10.6最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800税込¥252,780
7日以内出荷
亀倉精機電動油圧式ポートパンチャー
複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに消費電力(W)580トラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
¥279,800税込¥307,780
当日出荷
オグラ電動油圧パンチャー
Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710穴の形状丸穴/長穴セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップトラスコ品番779-6633長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
1台
¥179,800税込¥197,780
当日出荷
亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
泉精器製作所アングルパンチャ
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6。ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5質量(kg)3.8トラスコ品番455-8847
1個
¥119,800税込¥131,780
7日以内出荷
日東工器セルファーHAシリーズ
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
DIAMOND電動油圧パンチャー
一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。
丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。
溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。
スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット機構二重絶縁、ポジションストッパー質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)長さ(mm)420幅(mm)175高さ(mm)125穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
¥169,800税込¥186,780
4日以内出荷
DIAMOND油圧パンチャー
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15