- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 電工レンチハンマーのおすすめ人気ランキング
電工レンチハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新88件の「電工レンチハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工 ハンマー ショート」、「電工ソケットハンマー」、「レンチハンマー」などの商品も取り扱っております。
3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー全長(mm)約225主な用途電気・設備工事用タイプ先切型仕様17mm(6角)ソケット付質量(g)約375
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー全長(mm)約200主な用途電気・設備工事用タイプ先切型仕様17mm(12角)ソケット付質量(g)約340
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
用途大工作業用金槌。種類電工ハンマー全長(mm)255材質(頭)鉄材質(柄部)ステンレス主な用途電気・設備工事用
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
270mmの深さまで締付け可能
握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー全長(mm)278主な用途電気・設備工事用締付け能力(mm)270
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)104×30×295質量(g)420材質(柄部)TPE材質(頭)鉄関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー全長(mm)185寸法(mm)185主な用途電気・設備工事用仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応質量(g)370寸法a(mm)182寸法b(mm)105寸法c(mm)24寸法d(mm)140寸法e(mm)42適合ソケット17mmトラスコ品番369-4119
1本
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用材質(グリップ)エラストマー樹脂
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい!
握りやすく滑りにくいグリップ
「ジュラルミン製」ハンドル
種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75
オーエッチ工業ショート電工ハンマー
手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
SK11電工レンチハンマー ショート
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。
腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
用途電気・設備工事等。種類電工ハンマー全長(mm)222主な用途電気・設備工事用形状先切型仕様レースウェイ対応ソケット17mm付
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。種類電工ハンマー全長(mm)205主な用途電気・設備工事用仕様ソフトグリップ質量(g)380適合ソケット17mmトラスコ品番436-2438
1丁
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)関連資料(0.43MB)
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300関連資料(1.22MB)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷