- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電気スタンド用ソケットのおすすめ人気ランキング
電気スタンド用ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新111件の「電気スタンド用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット プルスイッチ」、「電球 ソケット 種類」、「ランプ シェード ソケット」などの商品も取り扱っております。
色黒結線方式巻締端子式
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥799税込¥879
当日出荷
1個
¥349税込¥384
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
色ブラック定格6A 125V
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットホルダー付ソケット
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
1個
¥1,180税込¥1,298
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
¥539税込¥593
当日出荷
色ブラック定格6A 250V
1個
¥750税込¥825
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
シャンデリア球:10W。サイズ:全長2m ソケット:Φ13mm。セット内容:シャンデリア球:10W
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。コード長さ(m)2ソケットサイズ(mm)Φ13科目図工準拠図工小学校6年
1個
¥1,546税込¥1,701
3日以内出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
1個
¥989税込¥1,088
欠品中
口金E26色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
1個
¥558税込¥614
当日出荷





















![電気ソケット付コード(中)スイッチ・ナツメ球20W付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19410667-151015-02.jpg)