電気ファンヒーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
76件の「電気ファンヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大風量セラミックファンヒーター」、「セラミック ヒーター 業務用」、「温風ヒーター」などの商品も取り扱っております。
パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOSランキング1位
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
8,198税込9,018
当日出荷

セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOSランキング2位
・温風による循環暖房効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として質量(kg)2.3ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
1台
3,980税込4,378
当日出荷

1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマランキング3位
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
1台
4,798税込5,278
当日出荷

ミニファンヒーター 600W TEKNOSランキング4位
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998税込3,298
当日出荷

加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W) ダイニチ工業ランキング5位
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。電源コード(m)1.8
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。定格1250/1220W(50/60Hz)種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640コード長さ(cm)180スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX質量(kg)4.8連続加湿時間(時間)約5本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7タンク容量(L)約2.8
1台
32,900税込36,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。1200W/600Wの2段切替。転倒OFFスイッチ
ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
1台
4,298税込4,728
当日出荷

アイリスオーヤマツインセラミックヒーター
【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】。風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。
寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階(600W)
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200寸法(mm)約175×191.5×371材質ABS樹脂、PP樹脂、スチールコード長さ(m)約1.8質量(g)2700電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ温風機能3段階(ターボ・標準・静音)関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
12,900税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
3,598税込3,958
当日出荷

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。質量(kg)3消費電力(W)(強/弱)1200/670安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置電源コード(m)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155運転音(dB)(強/弱)32/29主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
1台
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
159,800税込175,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
2,198税込2,418
当日出荷

冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに質量(kg)1.7ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400保証期間1年間発熱体PTCセラミック首振り
1台
6,390税込7,029
当日出荷

2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
6,798税込7,478
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズスタンド標準付属
1台
61,900税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998税込2,198
当日出荷

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70電源コード(m)3(キャプタイヤコード)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1アズワン品番65-1698-47ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900税込48,290
5日以内出荷

障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)取扱説明書(1.68MB)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
13,980税込15,378
5日以内出荷