電気柵テスターのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
108件の「電気柵テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵」、「パルスチェッカー」、「電気柵 ゲートグリップ」などの商品も取り扱っております。
簡単テスター ネクストアグリランキング1位
アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
対象動物害獣
1個
2,798税込3,078
当日出荷

デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所ランキング2位
デジタルの数字で電圧を表示します。
質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
1個
7,098税込7,808
当日出荷

FARM ファームテスター 八段階表示 ファームエイジランキング3位
電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16質量(g)480表示8段階
1台
5,298税込5,828
5日以内出荷

エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロランキング4位
1個
3,798税込4,178
当日出荷

パルスチェッカー 末松電子製作所ランキング5位
電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
6,898税込7,588
当日出荷

電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。 明るく分りやすいLEDを使用。
質量(g)約180電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
1個
5,598税込6,158
当日出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498税込2,748
当日出荷

電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13質量(g)247使用電池9V電池付属品専用キャリーケース
1台
13,980税込15,378
5日以内出荷

出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298税込1,428
当日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デジタル常時の断続型電牧用電圧検知器。100Vごとの精密な測定が可能です。9900Vまで測定可能。
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷

右もしくは左の矢印で電流方向を表示。電圧と電流方向を表示し、漏電個所を素早く発見できます。
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷

LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器材質(本体)プラスチック質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×135
1個
5,398税込5,938
6日以内出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)