- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管用異径アダプタのおすすめ人気ランキング
電線管用異径アダプタのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新103件の「電線管用異径アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングレジューサ」、「電線管 異形アダプター」、「電線管 ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用
島田電機アダプター(耐圧防爆構造)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ