- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 露出スイッチのおすすめ人気ランキング
露出スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新327件の「露出スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レトロスイッチ」、「パナソニック 露出スイッチ」、「スイッチタンブラスイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
用途ハイ角連用回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)10
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥769税込¥846
当日出荷
回路方式片切タイプB(片切)定格15A 300V結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥309税込¥340
翌々日出荷
回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)10
1個
¥419税込¥461
当日出荷
色ホワイト
定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
1個
¥429税込¥472
当日出荷
色オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
色ミルキーホワイト
色ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式色ホワイト
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用