- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気フットストラップのおすすめ人気ランキング
静電気フットストラップのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新93件の「静電気フットストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴チェッカー」、「人体アース」、「アースバンド 足用」などの商品も取り扱っております。
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ホーザンアンクルストラップ
リストストラップの手元コードを足元へ。
足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。
リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。
着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
カスタム防静電ヒールストラップ
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップ
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。
マジックテープ式で着脱が容易にできます。
材質導電性ゴム、ポリエステルコードなし
1パック(100個)
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。
完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし仕様約45.8cmの導電性リボン色赤+黒質量(g)35
1個
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
TRUSCO導電性フットストラップ
足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン色青質量(g)37抵抗値(MΩ)1
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
アズピュア(アズワン)アズピュア アンクルストラップ
足首バンド式の為、手の動きを制限しません。
現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。
バンド幅(mm)20材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルコードあり
DESCO静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ
ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。
カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。
軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。
クリーンルームでの多様な用途に最適です。
床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
サイズフリー材質ポリプロピレン色ブルー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地
仕様タイプ = 踵接地。取付けタイプ = 粘着剤付き。マーキング以外 = Y。使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性。EN61340-5-1に適合 = Y。抵抗 = 10ΩΩ。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
TRUSCO導電性フットストラップ
導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり
1個
¥499税込¥549
当日出荷
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷