静電気対策靴用ストラップのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
100件の「静電気対策靴用ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴中敷き」、「静電靴チェッカー」、「人体アース」などの商品も取り扱っております。
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCOランキング1位
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防静電フットストラップ ハリケーンランキング2位
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヒールストラップ ホーザンランキング3位
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
1個
1,298税込1,428
当日出荷

静電靴用カップインソール S-1 ミドリ安全ランキング4位
つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。材質合成材、EVA機能静電
1足
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンクルストラップ ホーザンランキング5位
リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,698税込1,868
当日出荷


煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
1,520税込1,672
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様タイプ = 踵接地。取付けタイプ = 粘着剤付き。マーキング以外 = Y。使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性。EN61340-5-1に適合 = Y。抵抗 = 10ΩΩ。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
2,598税込2,858
当日出荷

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土踏まずをサポートするアーチクッション付です。 踵部には衝撃吸収パット付です。 通気穴で足ムレを軽減します。 表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸メーカー商品コード2228030
1足
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップ
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。
材質導電性ゴム、ポリエステルコードなし
1個
2,520税込2,772
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。
用途帯電防止靴専用インソール。グレー材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル
1足
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジットイエロー
1足
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり
1個
499税込549
当日出荷

来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
1パック(100個)
6,698税込7,368
当日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
1個
3,820税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,498税込1,648
当日出荷