- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気防止のおすすめ人気ランキング
静電気防止のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新5,513件の「静電気防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去キーホルダー」、「静電気防止手袋」、「帯電防止」などの商品も取り扱っております。
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
サンワサプライ静電気防止リストバンド
人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。
アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。
布製の青色リストバンドは調節自在です。
コードありアズワン品番64-0850-57
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。
薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。
不快な電撃ショックの防止。
メディア内のデータ破壊の防止。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×75
1枚
¥849税込¥934
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布色ブラック
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
質量(g)約56RoHS指令(10物質対応)対応
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。)
静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。
カラビナ型フックで取り付けも簡単です。
強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145毛先幅(mm)135×30材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし