風呂場ヒーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
57件の「風呂場ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 暖房」、「浴室ヒーター」、「浴室暖房機」などの商品も取り扱っております。
涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業ランキング1位
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。タイプ屋内壁掛形質量(kg)3.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年
1台
49,980税込54,978
48日以内出荷

家庭用お風呂ヒーター Chrester(コンフォー)ランキング2位
Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
36,900税込40,590
3日以内出荷

浴室暖房専用機 日立ランキング3位
タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
68,980税込75,878
4日以内出荷

1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマランキング4位
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
1台
4,798税込5,278
当日出荷

涼風暖房機 壁面タイプ 高須産業ランキング5位
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ適合1.5坪以下消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15電源AC100V(50/60Hz)・12A本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130騒音値(dB)(強)46、(弱)33ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980税込49,478
当日出荷

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980税込87,978
4日以内出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。消費電力(W)1200仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)質量(kg)4風量調整(送風)3段階、(温風)2段階タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900税込21,890
当日出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7.4開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980税込87,978
5日以内出荷

暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
用途脱衣室種類WD-240DK-RC後継機種付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター機外静圧(Pa)0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175質量(kg)7.4騒音値(dB)(50/60Hz)48消費電力(W)(50/60Hz)2310材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付電源単相電圧(V)200風量(m3/h)(50/60Hz)200/195種別電源タイプ
1台
75,980税込83,578
90日以内出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
8,198税込9,018
当日出荷

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)6.6開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980税込87,978
5日以内出荷

質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)2310/2310電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)48/48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)200/195機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
75,980税込83,578
92日以内出荷

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
1台
7,298税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)7.5電源(V)AC200V(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター適合床面積ユニットバス1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-59
1台
79,980税込87,978
48日以内出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
1台
98,980税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

暖房・涼風(※「送風モード」による涼風になります。)。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー
付属品リモコンホルダー、ワイヤレスリモコン、落下防止チェーン(リモコン用)材質(循環ファン)プラスチック、(本体カバー・パネル)プラスチック形式PTCセラミックヒーター定格単相交流/200V/50/60Hzヒーター容量(kW)2.2
1台
81,980税込90,178
92日以内出荷

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
1台
6,998税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。質量(kg)3.1ホワイト切替方式600/1200W消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
1台
11,900税込13,090
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998税込3,298
当日出荷