- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂循環アダプターのおすすめ人気ランキング
風呂循環アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新107件の「風呂循環アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽アダプター」、「循環アダプター」、「追い焚き循環金具」などの商品も取り扱っております。
浴槽の循環金具用フィルターです
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質黄銅、ステンレス適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
1個
¥969税込¥1,066
5日以内出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』
ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径13
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷