風防付電子天秤のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
79件の「風防付電子天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密はかり 0.001g」、「防爆天秤」、「小型電子天秤」などの商品も取り扱っております。
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスランキング1位
アズワン×オーハウスアズプロ電子天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
1個
95,100税込104,610
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)ランキング2位
A&D(エー・アンド・デイ)汎用天びん
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
1台
53,980税込59,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電子天びん 島津製作所ランキング3位
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
1台ほか
119,800税込131,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)ランキング4位
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
1台ほか
59,980税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

コンパクト天秤カバー アズワンランキング5位
本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質PMMA(アクリル)
1個
28,512税込31,363
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
1台
79,980税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

アズワン天秤カバー
通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
板厚(mm)3材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350アズワン品番1-5883-01
1個
28,512税込31,363
当日出荷

VIBRA(新光電子)高精度電子天びん ALE
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業ひょう量単位g温度範囲(℃)5~35保証期間5年保証過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

サンプラテック天秤カバー
天秤や機器、大事なサンプルをほこりから守ります。
1台ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
1個
50,900税込55,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型汎用天びん
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
1台
69,980税込76,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡ
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
1個
109,800税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

オーハウス風防キット
適合機種最小表示0.01g、0.1gモデル
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿種類電子天秤ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
1個ほか
12,980税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿電源85~110電源コード(m)1.82Pプラグ入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338寸法(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30使用環境湿度(%)30~85ひょう量単位g
1個ほか
199,800税込219,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム
1個
154,440税込169,884
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
1台
27,980税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
インターフェースBluetooth(オプション)。RS232。USB-A。USB-C。イーサネット(LAN)調整方式内部(自動/FACT)
1台
269,800税込296,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量種類電子天びん最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、mg
1台
159,800税込175,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
1個ほか
189,800税込208,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)