- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 飛散防止板のおすすめ人気ランキング
飛散防止板のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新136件の「飛散防止板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止策」、「テーブルパーティション」、「アクリル パーテーション」などの商品も取り扱っております。
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5取付方式自立式材質(パネル)ポリプロピレン色(ジョー)ナチュラル
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1色透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40高さ(mm)60材質PET 0.5t
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板厚さ(mm)20高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)取付方式クランプ式取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)材質(パネル)布
吉川国工業所サッ取り 仕切り板(L)
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン色ホワイトサイズLパネルサイズ(mm)135×250適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です色オイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
キングジムパーソナルパーティション
置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)取付方式自立式材質(パネル)PP
1枚
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
サンワダイレクト机上パーティション
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。
フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。
高さは3段階変更出来ます。
低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。
挟み込みは10mm~35mm。
色グレー材質フェルト・布・他
yamapacダンボールデスクパーテーション
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立材質ダンボール質量(g)(1個あたり)650取付方式自立式間口(mm)800~1200関連資料(0.76MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600材質(パネル)ダンボール
1個
¥3,398税込¥3,738
翌日出荷
アール・エフ・ヤマカワメタルデスクトップパネル クランプ型
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム取付方式クランプ式材質(パネル)スチール
アール・エフ・ヤマカワアクリル衝立
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタンパネル厚(mm)ボード面3、脚部8












![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58876877-170512-02.jpg)