- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 駆血帯小児のおすすめ人気ランキング
駆血帯小児のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新87件の「駆血帯小児」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止血帯」、「ワンタッチ駆血帯」、「駆血帯チューブ」などの商品も取り扱っております。
松吉医科器械マイスコシリコン駆血帯(小児用)
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
1本
¥229税込¥252
当日出荷
松吉医科器械マツヨシノンラテックス駆血帯小児用
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
従来の天然ゴムの質感を再現しています。
ラテックスフリーですので安心です。
規格チューブのみ(350mm)
松吉医科器械マイスコノンラテックス駆血帯
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
松吉医科器械マイスコシリコン駆血帯(成人用)
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム色飴
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質合成ゴム長さ(mm)2400寸法(Φmm)6
1個
¥609税込¥670
当日出荷
WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに材質アメゴム長さ(m)2仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1本
¥208税込¥229
当日出荷
牧口ゴム駆血チューブ(40m巻)
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
長さ(m)40材質ポリウレタンチューブ外径×内径(mm)8.4×6
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729税込¥802
当日出荷
材質ラテックスチューブ径(Φmm)(内径)Φ6×(外径)Φ8mm
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
日東工業保護チューブ
用途光ファイバ心線の配線保護に。仕様シリコン製テープ心線対応内径(Φmm)3.5外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応