駆血帯金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
95件の「駆血帯金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯 ディスポ」、「駆血帯 ゴム」、「ターニケット」などの商品も取り扱っております。
駆血帯(井ノ内氏)金具のみB(新型) 小野田製作所ランキング1位
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-01
1個
569税込626
当日出荷

カラー駆血帯(交換部品) 替え金具 ナビス(アズワン)ランキング2位
1個
619税込681
当日出荷

駆血帯 交換用金具 アズワンランキング3位
1個
614税込675
翌々日出荷

駆血帯(井ノ内氏)金具のみA(旧型) 小野田製作所ランキング4位
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2630-01
1個
459税込505
翌々日出荷

駆血帯(井ノ内氏)セットB(新型) 松吉医科器械ランキング5位
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729税込802
当日出荷

長さ(mm)300材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-01
1本
782税込860
翌々日出荷

ティティメディカルワンタッチ駆血帯
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途駆血帯として材質プラスチック/ポリエステル/リクラ幅(mm)25全長(mm)500質量(g)約45
1個
1,698税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952質量(g)約82
1個
9,098税込10,008
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
1個
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,663税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289税込318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
1枚
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

eastsidemedラテ駆血帯
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
1式(5本)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)