- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 高真空ポンプ油のおすすめ人気ランキング
高真空ポンプ油のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新116件の「高真空ポンプ油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリー ポンプ オイル」、「オイル iso vg100」、「真空ポンプ油」などの商品も取り扱っております。
モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) S
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。
無臭のため作業環境に悪影響を与えません。
従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。)
真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TRUSCO真空ポンプ用オイル
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599色褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
モレスコ(MORESCO)油回転高真空ポンプ油(ネオバック)
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスにISO粘度グレード100適合範囲ポンプ仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格容量(L)18引火点(℃)285流動点(℃)-15以下動粘度(mm2/s)95/40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.9色(ASTM)L1.0蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
1缶(18L)
¥159,800税込¥175,780
6日以内出荷
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです
冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます
従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)
耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。
引火点(℃)285流動点(℃)-15以下動粘度 at40℃95mm2/s蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
EDWARDS真空ポンプ交換用オイル
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フィルタエレメントのみ交換可能です。
低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。
オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック)
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他適合範囲ポンプ容量(L)18到達圧力(Pa)1.3×10-5引火点(℃)235蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)22.0/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.936色(ASTM)LO.5作動温度(℃)170~210比熱(J/g)2.31平均分子量約394蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥159,800税込¥175,780
6日以内出荷
NOKクリューバー高性能フッ素グリース
-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-50~260混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
1本(75g)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
NOKクリューバー高性能フッ素グリース
-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-65~200混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
1本(75g)
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイルセット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥59,980税込¥65,978
3日以内出荷
高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。
2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。
ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
1台
¥85,980税込¥94,578
4日以内出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。