- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 高精度デジタル温湿度計のおすすめ人気ランキング
高精度デジタル温湿度計のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新88件の「高精度デジタル温湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密温湿度計」、「絶対湿度計」、「絶対湿度 測定」などの商品も取り扱っております。
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃材質ABS樹脂質量(g)75電源単四乾電池×3本測定項目湿度/温度/露点温度/湿球温度/精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168温度測定範囲(℃)温度/-20~60、露点温度/-20~60、湿球温度/-20~60分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能湿度測定範囲(%)10~90設置方法ハンディタイプ電池寿命50時間アズワン品番64-0900-96表示更新時間0.5s温度表示方式デジタル関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)分解能(%RH)0.1
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計(データロガー付)
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。
自立スタンド付。
暗いところでも使用できるバックライト機能。
16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付インターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37
1個
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15測定項目温度・湿度分解能【表示】2(1目盛り)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100表示分解能(%)2(1目盛り)寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)(最小表示)1仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能付属品センサ保護キャップ付(回転式)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル取扱説明書(8.7MB)測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(一体形)
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RHタイプ平均値なども表示できる標準モデル質量(g)約92(電池除く)電源単4アルカリ電池2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
CHINO(チノー)ハンディ温湿度計(プローブ形)
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池液晶サイズ63×6mmスタンドあり保証期間1年温湿度表示温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
testo(テストー)TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
材質プラスチック枠(PS)1目盛温度2℃/湿度5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)11目盛温度1℃/湿度2%温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計
高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
1個
¥48,980税込¥53,878
6日以内出荷
A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53色白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷