LANケーブル配線に使う商品

LANケーブル配線に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「pf管」「lanケーブル」「モール」などの商品を紹介します。

PF管 バクマ工業
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
バクマ工業PF管1巻
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.66(77)
【色】ベージュ【仕様】一重波付、自己消火性【材質】難燃ポリエチレン
お客様の声
用途: LANケーブル配線満足度: 5安い。
超薄型マジックバンド クラレファスニング
販売価格(税別)
609
税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クラレファスニング超薄型マジックバンド1巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.64(11)
【特長】ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
【用途】コードやケーブルなどの結束に。
【テープ長さ(m)】3【厚さ(mm)】1.0【材質(フック)】ポリエチレン【材質(ループ)】ナイロン
お客様の声
用途: LAN等のケーブル配線満足度: 41回だけ使用して固定するにはいいが、連続使用(仮止め用として)する場合はお勧めできない。
薄いが、振動?等に弱いので、長めで固定するようにしている。
この価格で固定するだけであれば満足。
大穴テレホンガイド(Φ16) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: LANケーブル配線満足度: 5LANケーブルの配線取り出しに使いました。LANの差し込み先端は大きく普通サイズでは通すことが出来ませんがこちらの商品は大穴なので無加工で通せます LANにおすすめです。
通線ワイヤー 6.0mm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ通線ワイヤー 6.0mm1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
【用途】電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
【長さ(m)】30【線径(Φmm)】6【材質】PET【質量(kg)】1.5(包装含まず)【色】【耐荷重(kg)】400【破断強度(kg)】650【金具径(Φmm)】(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)9.5
お客様の声
用途: LANケーブル配線満足度: 3まだ使ってないけどすぐ発送してくれた。到着も早かったので満足してます。
配線カバー TRUSCO
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO配線カバー1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。
傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
【長さ(m)】1【材質】塩化ビニール(PVC)
お客様の声
用途: LANケーブルの配線満足度: 5さすがに業務用、素材が頑丈で潰れることはありません。
商品の配送も迅速で、ありがとうございました。
LANケーブルテスター PROMATE
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROMATELANケーブルテスター1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
【用途】接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに
【付属品】ソフトタイプ専用ポーチ(布製)【セット内容】本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター【質量(g)】(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50【適合ケーブル】10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
お客様の声
用途: LANケーブル配線満足度: 4本体のみ使う際と 両方を使用する際のコネクター接続表示を本体に表示していただくと
もっと初心者にも使いやすくなると考えます。
床用モール 両面テープ付 ストレート 1m ベージュ エレコム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム床用モール 両面テープ付 ストレート 1m ベージュ1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。 材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
【用途】ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
【色】ベージュ【材質】PVC【長さ(m)】1【仕様】両面テープ付
お客様の声
用途: LANケーブル等の配線満足度: 5カマボコ状の床用モールです。14本対応なのでLANケーブルだけでなくOAタップなどの太いケーブルも収納することができます。底面にはモールテープが最初から貼られているので別途用意する必要もありません。
通線ワイヤー(収納ケース付き) OPT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
OPT通線ワイヤー(収納ケース付き)1巻
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.74(47)
【特長】1本より。合成樹脂ワイヤーと収納ケースのセット。
【用途】電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に使用
【付属品】収納ケース【材質】合成樹脂【色】蛍光オレンジ【長さ(m)】30【線径(Φmm)】4.5【耐荷重(kg)】300【破断強度(kg)】350
お客様の声
用途: LANケーブル配線満足度: 5滑りもよく作業も問題無くコナセマス。
この値段でケースつきでコストパフォーマンスが良いです。
PVCモール(ホワイト)テープ付 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂PVCモール(ホワイト)テープ付1本
レビュー:81件のレビュー 平均満足度3.01(81)
【特長】テープ付きなのですぐに使用できます。
【材質】PVC【色】ホワイト【全長(m)】1
お客様の声
用途: LANケーブル等の配線満足度: 5テープが付いているので壁への貼り付けも楽でした。普通のニッパーでもカットしやすかったです。
PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂PVCモール(アイボリー)テープ付1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度2.69(16)
【特長】テープ付きなのですぐに使用できます。
【全長(m)】1【材質】PVC【色】アイボリー
お客様の声
用途: LANケーブル配線。満足度: 2アイボリー色、色が濃すぎる。マサル産業等のミルキーホワイト位の色合いが良い。
用途: LANケーブルの配線時に使用!満足度: 2アイボリーの色が濃い! もう少し明るめにしてほしい! 日本向きではない!

LANケーブル配線に使う商品」に関連する商品一覧

LAN配線工事に使う商品

LAN配線工事に使う商品

モール多本パック,LANケーブル CAT5e準拠 100m巻