なめたネジの取り外しに使う商品

なめたネジの取り外しに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジすべり止め液」「ネジザウルス」「エキストラクター」などの商品を紹介します。

プライヤー メカ ネジザウルス GT モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウプライヤー メカ ネジザウルス GT1個
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.67(115)
【特長】つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズとモノタロウがついにコラボ! 機械をイメージしたモノタロウでしか手に入らない限定カラーです。 先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができます。 新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応できます。 さびたネジのつかみも可能です。 ネジの噛み角度の調整により更にネジをしっかりホールドします。 奥まった所のネジも廻せるスリムな先端で様々なシーンで使用できます。 連続作業に便利な開きバネ付タイプで作業が楽になります。 刃部を装備しており線材の切断にもご使用頂けます。 キャップ付で保管も便利です。
【用途】つぶれたネジやさびたネジのレスキューツールとして。
【全長(mm)】本体:160、キャップ:53【付属品】ウルスマスク(刃部キャップ)【材質】本体:高炭素鋼(S58C)、グリップ:エラストマー樹脂【質量(g)】130【適合ねじ】M2~4(トラスネジ)、M1.6~5(ナベネジ)【刃部硬度】HRC56±2【切断能力(Φmm)】1.2(銅線)【先端くわえ部(mm)】Φ3~9.5【本体くわえ部(mm)】Φ5.5~10
お客様の声
用途: なめたネジの取り外し満足度: 5グリップも握りやすく、通常モデルのネジザウルスより落ち着いた色なので個人的に非常に気に入ってます。購入して良かった。
なめたネジはずしビット ANEX
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ANEXなめたネジはずしビット1セット
レビュー:44件のレビュー 平均満足度3.77(44)
【特長】なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
お客様の声
用途: ナメたネジの取り外し時満足度: 5釣り用リールを分解するのにネジ止め剤が大量に塗布されているからか、小さいネジがなめてネジ山を完全に無くなった状態にしてしまいましたが、この取り外しビットを使用したところ、簡単に外す事が出来ました。
大変助かりました。
エキストラクター(ラセン型) TRUSCO
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TRUSCOエキストラクター(ラセン型)1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
【用途】折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
【材質】S45C
お客様の声
用途: 舐めたネジの取り外し。満足度: 5M8の六角ボルトを外しました。
この段階で失敗すると最悪なので、ブランド品にしました。 パキッと音がしてネジが回った時は最高に気持ちよかったです。
ネジすべり止め液 ANEX
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ANEXネジすべり止め液1個(10g)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.52(42)
【特長】なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
【成分】増粘剤、アルミナ系鉱物、水【トラスコ品番】469-7651【使用方法】ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。
使用後は軽く拭くだけでOK
【液性】中性【アズワン品番】65-1950-99
お客様の声
用途: なめたネジの取り外し満足度: 5なめてしまったネジが簡単に回せてびっくりしました!
ネジザウルスGT エンジニア
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアネジザウルスGT1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.24(46)
【特長】潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
【用途】潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
【種類】ねじプライヤ【全長(mm)】160【切断能力(Φmm) 銅線】1.2【トラスコ品番】344-5640【材質】S58C【質量(g)】130【材質(グリップ)】エラストマー【刃部硬度】HRC56±2【対応ねじ】先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)
本体部:M3~M5(参考)
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: なめたネジの取り外し等、満足度: 4いざという時の為に1本持っておくと助かります。最近ではボロボロになった自動車のボディパネルのビスをはずす時に専用工具でも手に負えない状態でもこの工具を併用することで何とかなりました。これといってすぐに使う目的が無くても持っていると活躍する時がくるかも知れません。ちなみに価格満足が低いのは、近くのホームセンターで普通に買った方が安かったことに購入直後に気がついたからです。
ネジはずしビット ベッセル
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセルネジはずしビット1セット
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.84(32)
【特長】つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
【全長(mm)】82【適合】なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP【使用方法】電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。【ねじ穴】(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状【差込角対辺(mm)】6.35【不適合】シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
お客様の声
用途: なめたネジの取り外し満足度: 5使用するネジのサイズは多く、それに適合したビットが必要であるが、バラでそろえるよりも、まとめて購入した方が割安である。
使用方法も簡単で、なめたネジもうまくはずせた。
ねじプライヤ モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウねじプライヤ1個
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.25(130)
【特長】プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
【種類】ねじプライヤ【全長(mm)】172【寸法a(mm)】172【呼び寸法(mm)】175【硬度】HRC48~51【対応ねじ】先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)【材質】クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)【質量(g)】160【寸法d(mm)】50【寸法b(mm)】17【寸法c(mm)】9【寸法f(mm)】27
お客様の声
用途: なめたネジの取り外しに使用。満足度: 4今まで使っていたザウルスと同等の性能で使い勝手もザウルスと大差なく安価なねじったろうに満足しています。
用途: なめたネジの取り外し満足度: 4いろいろ試しましたが、最後は力です。力を入れやすく、とても便利でした。
用途: ナメたねじの取り外し満足度: 3某商品より安かったので購入。使えないことはないのでいいのでは?
なめたネジはずしビット ANEX
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ANEXなめたネジはずしビット1セット
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.22(51)
【特長】サイズが一目で分かるカラータイプに変更しました。 ネジはずし部分も交換式になり、折れた際は交換してご使用頂けます。 ドリル部・ネジ部取替可能。(M6~M8ネジ用はドリル部のみ取替可能) ANH2-066、ANH2-3はステンレスネジにも対応できます
お客様の声
用途: なめたネジの取り外し満足度: 5電動ドリルで使えてとても便利です。
用途: なめたネジの取り外し満足度: 5これは良く出来た物です!サビでだめになったネジ不便な所から簡単に取りました。

なめたネジの取り外しに使う商品」に関連する商品一覧

なめたネジはずしに使う商品

なめたネジはずしに使う商品

ネジザウルスGT,ネジすべり止め液