【特長】オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
【用途】金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております
【形状】カップ型【サイズ】レギュラー【区分】DL2【質量(g)】20.5【タイプ】使い捨て【入数(枚)】10【粒子捕集効率(%)】99.6【国家検定合格番号】国家検定合格番号 TM610【使用限度時間(h)】14【活性炭】入り【頭ひも】オーバーヘッド【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10