アクリル板の穴あけに使う商品

アクリル板の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ステップドリル」「管用タップ」「下穴錐」などの商品を紹介します。

六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート1本
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【シャンクサイズ(mm)】6.35
お客様の声
用途: 主にアクリル板の穴あけ満足度: 4インパクトドライバーでも握りを加減してゆっくり目にあけけると薄いアクリル板でも割れずに綺麗な穴あけができます、欲を言えば3ミリからあるともっと便利だと思う。
竹用ドリル スターエム
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
スターエム竹用ドリル1本
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.82(103)
【特長】竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
【用途】被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
【材質】普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)【シャンク径(Φmm)】六角軸6.35【適合電動機】インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤【適正回転数(回転/分)】3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5ネットで発見し、モノタロウさんにて購入しました。
非常に扱いやすくお進めの商品になります。
アクリル用ビット6角軸 アクリサンデー
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アクリサンデーアクリル用ビット6角軸1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
【長さ(mm)】90【材質】普通鋼【表面処理】無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5サイズ 5mm、8mmを板厚8㎜と10㎜に使用しましたが、完ぺきな穴が開きます。片刃になるので、ちょっと不安でしたがまったく問題ありませんでした。
用途: アクリル板に穴あけ満足度: 5綺麗に穴が空きます。思ったよりもスムーズに作業出来ています。
用途: アクリル板への穴あけ満足度: 5やはりアクリル専用ドリルの威力は大きい。普通のドリルの刃を代用して穴あけをした時のように割れたり欠けたりを心配しなくて、専用ドリル刃ならほんとに綺麗に穴があきます。3mmの他に6mmも持っていますが、6mmは、3mmの皿ネジの皿穴を開けるに重宝しています。
No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)
六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
【用途】鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
【適合機種】電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)【シャンク径d(Φmm)】6.35(6角軸)【チャック径(mm)】6.35(6角軸)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5φ8ドリルは持っていましたが、アクリル用に購入しました。
電ドリだと回転が速すぎ、またトリクリミッタもないので、貫通するとき欠けを生じたり、ひびが入ったりする危険がありますし、6角なのでチャックを締めず差しこむだけで、作業を開始できるからです。
すでに作業を終えましたが満足行く結果でした。
サン・プラドリル 三陽工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三陽工業サン・プラドリル1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】ドリルが材料に突き抜ける際のワレ・カケが少ない、プラスチック専用穴あけドリルです。 一般の鉄鋼用ドリルに比べひねりが非常に緩やかで、刃厚が薄いため、クズはけが良く材料との摩擦も少ないのできれいな穴があけられます。 一般のドリルより高速回転で使用出来るので作業効率も上がります。
【用途】穴の裏面に割れやカケを防ぐ穴あけ。 正確な穴の位置決めを必要とされる穴あけ。 電気ドリル取付、看板用プラスチック板の穴あけ。
【材質】ハイス
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5やはり専用商品だけあってサクサク穴が開きます。割れカケも一切ありません。
アクリル用ビット 丸軸 アクリサンデー
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アクリサンデーアクリル用ビット 丸軸1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5厚さ5mmのアクリル板に8mmの穴をあけるために木工用のドリル歯を使ったところ割れてしまって困っていたのですが、この商品のおかげで無事に穴あけが出来ました。連続して使うと刃先がかなり熱くなるので、時間を空けて作業しました。
プラスチックビット スターエム
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
スターエムプラスチックビット1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【適合電動機】電気ドリル / ボール盤【適正回転数(回転/分)】2500以下
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 4樹脂用のドリル刃になかで比較的安価でした。
使ってみましたが、割れやすいアクリル板を問題なく穴をあけられました。
ちょっと気になる点は、この製品に限らないのかもしれませんが、穴をあけるとドリル刃は熱を持ちます。その結果と思いますが、刃径より大きめの穴が開きます。
管用タップ TPT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TPT管用タップ1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.88(16)
【特長】管用テーパめねじを加工するのに使用します。
【ねじの種類】PT【溝数】4【被削材】中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5問題なく使えました。
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。
刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
【用途】木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
【材質】ハイス鋼(HSS)【シャンク径(Φmm)】6.35【有効長(mm)】25【シャンク径(mm)】六角軸6.35【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ満足度: 5アクリル板の穴あけに木工用のビットだと割れてしまったので、何か良いものがないかと探していて見つけました。10mmのアクリル板に綺麗に穴をあけることができました。
卓上ボール盤 5段変速 EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN卓上ボール盤 5段変速1台
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.88(24)
【特長】素材に合わせて回転速度調節!5段変速構造 作業の幅が広がる!角度調整テーブル 連続作業に便利!深さ調節機能付 過熱防止に!サーモスタット付 安心構造!スイッチロックキー付 細かい素材もしっかり固定!バイス付
【電源(V)】AC100【電流(A)(50/60Hz)】3.1/2.9【消費電力(W)(50/60Hz)】260/290【コード長さ(m)】約1.8【出力(W)】150【穴あけ能力(mm) 鉄工】13【穴あけ能力(mm) 木工】24【チャック能力(mm)】1.5~13【周波数(Hz)】50/60【付属品】チャックハンドル、チャック、六角棒レンチ、ボルト、クランクボルト、ハンドル、バイス、バイス固定用ボルト【ベース寸法(mm)】約290×約180【バイス最大口幅(mm)】約50【バイス 幅(mm)】約130【バイス 奥行(mm)】約130【チャック~支柱寸法(mm)】約100【スピンドルシャフト上下幅(mm)】約50
お客様の声
用途: アクリル板の穴あけ等満足度: 4ディスプレーの試作用の穴あけを目的に購入。コンパクトで使用時以外はテーブルの上から片付けて置けるので使い勝手が良いです。
価格にも満足です。

アクリル板の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アクリル板の接着に使う商品

アクリル板の接着に使う商品

アクリサンデー接着剤,超透明ボンド