【特長】●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです
●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています
●握りやすいソフトグリップです
【用途】ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)
【穴あけ能力(mm) コンクリート】13【穴あけ能力(mm) 鉄工】13【穴あけ能力(mm) 木工】18【チャック能力(mm)】1.5~13【回転数(min-1[r.p.m])】0~2600【打撃数(min-1)】0~46800【電源(V)】単相100【電流(A)】5【消費電力(W)】470【コード長さ(m)】2.5【付属品】チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1【質量(kg)】1.6【材質】ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC【型番】PD-1301VR【電源(単相/V)】100【電源タイプ】AC電源式【回転数(min-1[回/分])】0~2600