イレクターパイプ切断に使う商品

イレクターパイプ切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「パイプカッター」などの商品を紹介します。

替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ替刃 チューブカッター パイプ用1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.28(50)
【用途】チューブカッターの替刃として
【外径(Φmm)】18.5【切断可能肉厚(mm)】(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
お客様の声
用途: イレクターパイプの切断満足度: 4イレクターパイプの切断に使用しました、イレクターは表面にビニールコートがしてあり油断をするとまっすぐに切れませんが(螺旋状になる)切り始めを慎重にすればよく切れます。値段も安く良いと思う。
ハンドカッター 矢崎化工
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
矢崎化工ハンドカッター1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
お客様の声
用途: イレクターパイプ切断満足度: 4①.切断時かなり力がいる事が分かりました、パイプを固定するのに「シャコ万力」の様なものがあったらいいと思います。
②.切断時、外径内径とも増減するので、修正器があったらいいと思います。
用途: イレクターのパイプ切断満足度: 4物は非常に良いがその分価格も他社パイプカッターと比較するとぶっ飛んで高価。イレクターパイプ専用ですね。この価格なら、ダイソーのパイプカッターのように、簡易バリ取り刃も追加して欲しいところです。
チューブカッター インペリアル
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
インペリアルチューブカッター1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】ローラー部にはステンレスを採用。長年の使用を考え、錆に強くなっています。
【用途】銅管用
【切断サイズ】1/4~1-5/8(7~41mm)【付属品】替刃(175015)【トラスコ品番】123-6156【種別】チューブカッタ【質量(g)】350【本体寸法(mm)】151【切断可能肉厚(mm)】2.6【適合替刃】175015、175046
お客様の声
用途: イレクターパイプ切断満足度: 1切断刃を止めているネジが緩んだ為、マイナスドライバーで締め直した所、ネジの回す部分が半分に割れてしまいました。ネジを締める事が出来ない事と、ネジの替えが販売されていない為使用出来ません。

イレクターパイプ切断に使う商品」に関連する商品一覧

アングル切断に使う商品

アングル切断に使う商品

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm