ウォッシャー液補充時に使う商品

ウォッシャー液補充時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「じょうご」「オイルジョッキ」「ウォッシャー液」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)1個
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: ウォッシャー液補充用に。満足度: 5蓋が付いているので、ごみ等が入りにくくていいですね。
ウォッシャー液(薄めて使うタイプ)を作り置きしているので、蓋付きを探していました。
また、値段も安くて、コスパはいいですね。
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 3ウォッシャー液用に蓋と網の付いた物を選びました。蓋は有っても無い様な物でした。
ウインドウォッシャー液 撥水タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウインドウォッシャー液 撥水タイプ1本(2L)
レビュー:232件のレビュー 平均満足度4.26(232)
【特長】ウォッシャー液として使用するだけで、雨や雪の日に効果を発揮します。すでにガラスコーティングしている車のウォッシャー液としてもご使用可能です。水で3倍まで希釈してもご使用頂けます。
【用途】自動車用窓ガラスの洗浄と撥水
【凍結温度(℃)】-35(原液) 、 -12(2倍希釈)、 -7(3倍希釈)【成分】メタノール、イソプロピルアルコール、非イオン系界面活性剤、シリコーン【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 4撥水効果はあまりありませんが価格が安いのでメンテナンスに助かります。
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 5撥水ウォッシャー液は意外と値段が高く、安くて信用できるものを探していた。
今のところ原液で使用しており、不満はない。
性能も有名メーカー品と遜色ないと思う。
用途: ウォッシャー液補充満足度: 3安いので撥水効果は普通かと思われます。送料無料調整品として注文しています。
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業
販売価格(税別)
379
税込417
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度1本(2L)
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.61(76)
【特長】強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
【凍結温度(℃)】-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)【希釈】使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。
目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)
【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウォッシャ-液補充用満足度: 5値段が安いので、購入しました。-35℃と謳われているので、東海エリアの冬であれば当然ながら凍結はありません。
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 4希釈後の凍結温度を考えるとコストパフォーマンスが良い。
オイルファンネル モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルファンネル1個
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.41(146)
【用途】1L缶や4L缶からの注油に。
【材質】PP【質量(g)】70【容量(L)】0.85【口径(Φmm)】27【寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】142×147×95
お客様の声
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 5色的にウォッシャー用良いかなと思って購入。長方形なのも◎
ウィンドウォッシャー液 モノタロウ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウウィンドウォッシャー液
レビュー:439件のレビュー 平均満足度4.51(439)
【特長】フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
【用途】自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
【凍結温度(℃)】原液:-6、2倍希釈:-2【成分】水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素【使用方法】1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。【液性】弱アルカリ性【希釈】通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ウオッシャー液補充満足度: 5たっぷり入ってリーズナブル。油膜も落とせて言うことなし。原液で使用しています。
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 5希釈しないと凝固点-6℃、2倍に希釈すると凝固点-2℃です。冬なので希釈せずに補充しました。
用途: ウォッシャー液補充満足度: 5液体の質及び価格に満足しています。
梱包及び発送も迅速な対応で良かったです。
オイルジョッキ 槌屋ヤック
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
槌屋ヤックオイルジョッキ1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.16(57)
【特長】オイル交換の必需品。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ウォッシャー液補充満足度: 4ノズルが長すぎても短すぎても使いづらいのですが、この商品はちょうど良いです。外に置いておくと中にゴミが入ってしまうのが、改善されるともっと良い商品です。
寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液1本(5L)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.46(24)
【特長】強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
【凍結温度(℃)】(原液)-40【付属品】ノズル【タイプ】寒冷地用【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 4ホースも付いていて使いやすいですね。ただ、もう数センチでいいのでホースが長いともっといいです。
用途: ウオッシャー液補充満足度: 4夏(8月)の間に買ったら安かった。今(10月)は値段が上がっているようです。
着色成分のカスが残留するのを嫌い、しばらく透明のものを使用していたが、今は撥水タイプ以外で売っていなくなったのでこちらを購入
付着間もないそれほど頑固でない油膜くらいはこれで効果あります。
-40度の環境は作れず、ペットボトルに50%に薄めて入れ、冷凍庫-21度で10時間ほど冷やしてみたが、全く変化なしでかなり信頼できます。
撥水タイプでないもので、透明で寒冷地用、油膜取りのが欲しいのだが。
ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業ウィンドウォッシャー液 スタンダード1本(400mL)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
【凍結温度(℃)】-6(原液)、-1(3倍希釈)【希釈】通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)
汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 5使い切れるサイズがいいです。
今回は2倍に稀釈して使ってみます。
解氷スーパーウォッシャー液 古河薬品工業
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業解氷スーパーウォッシャー液1本(2L)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.69(26)
【特長】-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)
ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。
特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。
油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
【凍結温度(℃)】-60(原液) -21(2倍希釈)【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウォッシャー液補充時満足度: 5しっかり解けて再凍結しにくいです。
安物だと解けた後にまた凍ります。
クリアウォッシャー液 古河薬品工業
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業クリアウォッシャー液1本(2L)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.62(42)
【特長】ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
【内容量(L)】2【アズワン品番】64-8332-91【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ウォッシャー液補充満足度: 4ワイパーで拭ききれない部分に飛散しても残りにくく、ウォッシャーを使うのに躊躇うことがなくなりました。
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液1本(2L)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.61(33)
【特長】-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
【凍結温度(℃)】-60(原液)【タイプ】撥水【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ウォッシャー液補充満足度: 2撥水力は他社の赤い袋の方があります。ブレードのふき取り残しが気になります。
ガラコウォッシャー液1L紙パック SOFT99
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ガラコウォッシャー液1L紙パック1本(1L)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】ウォッシャーするだけで、汚れを落とすと同時に、ガラス表面に撥水被膜を形成し、雨をはじく撥水型ウォッシャー液。 環境保全を考えた紙製パッケージタイプ。 薄めずそのまま使えます。
【仕様】(ノーワイパー走行速度)約60km/h以上【凍結温度(℃)】(原液時)-20、(2倍希釈)-7、(3倍希釈)-3
お客様の声
用途: ウォッシャー液の補充満足度: 3頼まれて購入しましたが、この手の商品はノズルが詰まります。
撥水ワイパーのゴムを買う方が良いです。

ウォッシャー液補充時に使う商品」に関連する商品一覧

ウオッシャー液、ウォッシャー液の補充に使う商品

ウオッシャー液、ウォッシャー液の補充に使う商品

No.310グリップ(ソフトタイプ),オイルジョッキ ロングノズル