エアコン室外機設置用の商品

エアコン室外機設置用の商品のページです。 この使い方におすすめの「防振ゴム」「エアコン」「グリップアンカー」などの商品を紹介します。

エアコン樹脂架台 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアコン樹脂架台
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.34(159)
【特長】耐薬品性・耐候性に優れています。
【用途】ルームエアコン室外機取付台
【色】アイボリー【材質】PP【耐荷重(kg)】60
お客様の声
用途: エアコン室外機の設置満足度: 5数年使用してみないとわからないが、なんら不満がない。経年劣化の程度を観察してみます。
用途: エアコンの室外機設置時満足度: 5値段も安くてとてもいいと思います。
用途: エアコン室外機 設置時満足度: 4シールだけが・・・。剥がすのが面倒です。機能的には問題ないです
防振パット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂防振パット1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.65(54)
【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、送風機
ポンプ、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン
圧縮機、ファン、変圧器
工作機械、鍛圧機械、事務用機器
【材質】天然ゴム【色】
お客様の声
用途: エアコン室外機下に設置満足度: 5おそらくは再生ゴム製品で匂いについては同種の製品同様室内に置くとかなり臭いです。屋外使用が基本となると思いますので、この点は特に問題なし。硬すぎず柔らかすぎずいい感じです。ある程度の重さの在る物の下で使うことが前提になっている仕様のようで、あまり軽い物の下に敷いても効果は薄いようです。
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアコン室外機の設置満足度: 5いつも使っているものです。使い勝手が良いです。翌日には配送されるのも魅力です。
クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアコン室外機設置満足度: 5傾斜のある屋根に設置、組み立ても簡単だし設置も簡単で満足しています。
用途: エアコン室外機設置満足度: 5水平にまで対応しているのが便利。価格も手頃。アンカーと針金が付属していました。
タイガーベース 東洋ベース
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東洋ベースタイガーベース1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.30(67)
【特長】各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
【タイプ】M10タイプ【仕様】ロックレール付き【材質(レール)】アルミ/アルマイト加工
お客様の声
用途: エアコン室外機設置用満足度: 5エアコン室外機の設置のブラブロックの代替えに購入
見て目も良くコンクリートの重さで安定した設置ができました。
用途: エアコン室外機設置用満足度: 5エアコン室外機の振動軽減及びプラ架台の劣化入れ替え。重量があるので安定した設置ができました。 個人的にですが、梱包に過剰すぎると思います。使えないくらいの破損以外は簡易梱包希望。
プラロック 因幡電工
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
因幡電工プラロック1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.78(41)
【特長】軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
【材質】PVC(塩化ビニル)
お客様の声
用途: エアコン室外機の設置満足度: 5お買い得エアコンの設置には100円程度の置台を使用しますが、省エネ・ハイパワーエアコンの場合はこの置台を使用しています。
コストは4~5倍になるのですが、なぜか「高級機にはこの置台」とこだわっています。
用途: エアコン室外機設置満足度: 5ビス止めする安価なタイプと違い、価格相当の商品です。
樹脂製エアコン架台 因幡電工
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
因幡電工樹脂製エアコン架台1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.50(22)
【特長】軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
【用途】家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
【色】アイボリー【材質】PP【耐荷重(kg)】60以下/2個使用時(平地)【トラスコ品番】761-3881
お客様の声
用途: エアコン室外機設置満足度: 5設置してから約1.5年になりますが、全く問題がありません。価格も安くて助かりました。設置場所は陽があたらなく風通しがいい場所だからでしょうか?
用途: エアコン室外機設置満足度: 5工事費を安く上げる場合使用します。(普段はPR-351Nを使用)
ベランダや、コンクリートの上に置く場合はよいですが、土の場合中が空洞ですから、埋もれやすいです。
また、室外機固定にビスが必要ですから、別途準備しています。
樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
979
税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
【幅(mm)】100【高さ(mm)】90
お客様の声
用途: エアコン室外機の設置満足度: 5さすがエアコンメーカーの純正品だけあって、他の据付台と違って、強度があります。室外機据付台は、一度設置すると長期間そのままなので、この製品を選びました。エアコン室外機はかなりの重量があり、耐環境性がある信頼性の高い製品は、ベース製品を選ぶ際の重要なポイントです。
樹脂架台 メック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
メック樹脂架台1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】安定感のあるワイドボディー。 肉厚4mm+補強板により耐久性・耐荷重性が向上しました。
【材質】PP製【寸法(mm)】400×130×70【色】アイボリー【耐荷重(kg)】50
お客様の声
用途: エアコン室外機の設置満足度: 2価格が安く 強度も十分ですが エアコンの取り付け足と タッピングネジで固定しないと 本体が移動して 架台から外れる恐れが有ります。左右に山をつけて ずれ止めを配慮して頂けると完璧です。

エアコン室外機設置用の商品」に関連する商品一覧

エアコン室外機の架台基礎に使う商品

エアコン室外機の架台基礎に使う商品

錆止めスプレー,クイックキーパー壁面用