エアブラシ塗装に使う商品

エアブラシ塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「レギュレーター」「六角ニップル」「マイクロカプラ」などの商品を紹介します。

マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.90(31)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【流体】空気【取り付け形状】チューブ取付け用(PC型)【ソケットorプラグ】プラグ【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(クロムめっき)【接続方式】ワンタッチ式【形状】ストレート型【サイズ】1/8 (最小内径2.5mm)【使用温度範囲(℃)】-20~+80【材質(シール)】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【最小断面積(mm2)】4.9【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: エアブラシ塗装満足度: 5このプラグをホースに繋いどけば複数使用時のエアブラシのハンドピース交換がワンタッチで出来て多色使いする時非常に便利です。カプラー側は高価いのでプラグ側を複数使用すればコスト削減できます。
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(434種類の商品があります)
SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.21(19)
【特長】作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
【ボディサイズ】20【使用流体】空気
お客様の声
用途: エアブラシ塗装満足度: 4低圧でもエアブラシの吹き始めからエアーが設定圧で安定しているので安心して塗装が出来ました。
私の購入した製品の仕様として、付属のブラケットと圧力計は自分で取り付けます。
また、ドレンの排出はプッシュ式では無く、ネジ式のコックの栓を数回まわすので多少手間です。(他に色々な仕様が有ります)
この製品はバリエーションがとても多く、専門知識とカタログの理解力が無いと自分の欲しい物を購入する事は出来ないと思いました。
ここのレビューも"製品シリーズ"がまとめて表示されている事に気付かず、"違う品番"のレビューを共通のものと勘違いされている方がいますので"仕様"には注意が必要です。
六角ニップル イノック
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
イノック六角ニップル1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【用途】水・油・ガス用。
【材質】ステンレス(SUS304またはSCS13A)【形状】ニップル【種類】ねじ込み継手【最高使用圧力(MPa)】-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: エアブラシ塗装満足度: 2エアブラシ用のホースや接続プラグには内径が小さくて接続出来ませんでした。
ポリウレタンチューブ 透明 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ポリウレタンチューブ 透明1巻
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。一般用空気圧配管に最適です。
【長さ(m)】10【色】透明【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8【使用流体】圧縮空気
お客様の声
用途: エアブラシ塗装満足度: 5万が一水滴、ごみがあったら見えるので透明が良いです。

エアブラシ塗装に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗装に使う商品

ウレタン塗装に使う商品

保護服 SMS製,CA-104N2シリーズ吸収缶