工具の通販モノタロウ
使い方から探す
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
引き金式エアーダスターガン
エアブロー作業に使う商品
エアブロー作業に使う商品
「エアブロー作業に使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ゴーグル」「エアーガン」「イヤーマフ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
1,098
税込
¥
1,208
当日出荷
(1種類の商品があります)
エアーダスターガン 流量調整付
1個
レビュー:
(176)
【特長】
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】
作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】
G(PF)1/4
【ノズル口径(Φmm)】
2
【空気使用量(L/min)】
280
【ノズルねじ径】
G(PF)1/8
【材質(本体)】
アルミ
【質量(g)】
212
【流体】
空気
【最高使用圧力(MPa)】
0.6
【接続口】
常圧用カプラー
【ノズルタイプ】
スタンダード(流量調整付)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
引き金式エアーダスターガン
お客様の声
用途: エアブロー作業等
満足度:
ボタン式のエアガン使ってたのですが使いにくかったのが、これは良いですね。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
889~
税込
¥
978~
当日出荷
(5種類の商品があります)
栗田製作所
ロングノズル
1個
レビュー:
(9)
【ねじ】
G1/8
【材質】
本体:黄銅棒
パイプ:銅製
【六角対辺(mm)】
12
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
エアダスターガン関連商品
エアーガンノズル
お客様の声
用途: エアーブロー作業
満足度:
ラジアルのエアーブロー作業で使用しています。穴の中に切りくずが入っている際でも穴の底までノズルが入るので非常に使いやすいです。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
当日出荷
(2種類の商品があります)
TRUSCO
エアーダスターガン
1個
レビュー:
(50)
【特長】
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
【用途】
エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
【ノズル口径(Φmm)】
2
【接続口径】
1/4プラグ
【使用温度範囲】
-5~50℃
【最高使用圧力(MPa)】
1
【使用流体】
圧縮空気
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
引き金式エアーダスターガン
お客様の声
用途: エアブロー作業
満足度:
価格の割にはしっかりとした作りで満足です。細かな部分のバリ等もなくきれいに仕上げてあります。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,998
税込
¥
2,198
当日出荷
(1種類の商品があります)
ジョプラックス
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
1個
レビュー:
(25)
【特長】
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
【接続口】
エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)
ノズル:M14 P=1.0オスネジ
ノズル最小口径:Φ3mm×1穴
【吐出量(L/min)】
40~290(0.5Mpa時)
【付属品】
PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
【トラスコ品番】
292-4480
【材質】
本体:PP
Oリング:バイトン
バルブガイド:PP
バルブパッキン:バイトン
バルブ:PP
Yパッキン:バイトン
流調バルブ:PP
【質量(g)】
90
【最高使用圧力(MPa)】
1.47
【寸法A(mm)】
133.5
【寸法B(mm)】
128
【常用使用圧力(MPa)】
0.98以下
【使用環境温度(℃)】
0~50
【適合流体】
空気
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
引き金式エアーダスターガン
お客様の声
用途: エアブロー作業
満足度:
実際に持ってみて、軽さにびっくりしました。
エアホースと接続するワンタッチプラグ部分もプラスチック製、という点が少々不安でしたが、
心配していた空気漏れなどもなく、問題なく使えています。
難点があるとすれば、
ノズル部分のネジが、空圧機器で一般的なテーパーねじではなく、
M14であることくらいですが、
同社の樹脂製ロングノズル(TLN-140)はそのまま使えますし、
別売のアダプター(AD-1/4)で安価にG(PF)1/4メスネジに変換できる様ですから、
たいした問題ではないと感じました。
これで千円台ならお値打ちだと思います。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
代替商品あり
安全ゴーグル防曇タイプ
1個
レビュー:
(45)
【特長】
メガネをかけたままでもOK! レンズ周囲はソフトタイプで顔の形状にピッタリフィット。 レンズは曇りにくい防曇処理レンズ。 ANSI Z87.1規格適合。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】
電動工具などを使う飛来物の発生する作業や、塗装作業、清掃作業に。
【形状】
ゴーグル型
【機能】
メガネ併用可、防曇処理レンズ、UVカット
【質量(g)】
69
【規格】
ANSI規格品(Z87.1)
【レンズ】
両面防曇
【材質(フレーム)】
PVC
【材質(レンズ)】
ポリカーボネート
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
メガネ・ゴーグル・防災面
安全ゴーグル
通気孔付き ゴーグル
お客様の声
用途: エアーブロー作業
満足度:
顔の当たり具合がソフトで違和感が少ない
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
代替商品あり
イヤーマフ
1個
レビュー:
(20)
【特長】
はずさずに人との会話や信号音が聞き取れます。 ソフトなイヤーシールで快適な装着感。 ヘッドバンドが回転するのでバンド部分を頭上、後頭部、下あご等に向けての装着が自由。 耳覆いも上下スライド式。 EN規格認定
【用途】
研摩、研削作業、切断作業、道路工事での切削、粉砕作業など騒音の激しい現場作業などに優れた遮音効果を発揮します。
【材質】
ヘッドバンド ABS樹脂
ソフトパッド PVC
【NRR値】
21
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
イヤーマフ
お客様の声
用途: エアーブロー作業に使用してます。
満足度:
短時間作業(10分前後なら問題ないですが、1時間以上の作業の場合は耳や耳の周りに痛みを感じます。
商品情報をもっと見る
「エアブロー作業に使う商品」に関連するカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
引き金式エアーダスターガン
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアーガン・スプレーノズル
エアダスターガン関連商品
エアーガンノズル
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
イヤーマフ
「エアブロー作業に使う商品」に関連する商品一覧
エアブロー用の商品
エアホースワンタッチカプラー付,ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型