エアー設備に使う商品

エアー設備に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」などの商品を紹介します。

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式1個
レビュー:230件のレビュー 平均満足度4.44(230)
【特長】エアーの集合配管に便利!
【用途】エアー配管の分岐に。
【仕様】ワンタッチタイプ【材質】鉄(クロムメッキ)+アルミベース【最高使用圧力(MPa)】1.5【接続方式】ワンタッチ式【使用流体】空気【最高使用温度(℃)】-20~80
お客様の声
用途: エアー設備満足度: 5価格的にも使い勝手も、すべて満足に樽製品です。
今後も必要の際はモノタローで購入いたします。
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製1巻
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.16(81)
【特長】耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
【用途】エアーツール用ホースに。
【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【色】【使用温度範囲(℃)】-40~60【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【特性】耐寒/柔軟性
お客様の声
用途: エアー設備満足度: 5コンプレッサーからエアーリールまでの接続に太めのホースが必要。
この価格で購入出来るのは有り難いです。
しなやかで巻癖も直ぐに取れました。耐久性はどうかな?
ソフトニューフレックス 八興
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
八興ソフトニューフレックス1巻
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
【用途】建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
【材質】(内層/外層)ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-20~60【使用圧力範囲(MPa)】(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6【使用圧力(MPa)】0~1.5(at20℃)【使用流体】空気【特性】耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
お客様の声
用途: エア設備用満足度: 3任意長さにカットしてくれると思って
5mのつもりで5と注文したら1mが5個来てしまった。
面倒だけど店頭で買えば良かった。

エアー設備に使う商品」に関連する商品一覧

コンプレッサーのエアー配管に使う商品

コンプレッサーのエアー配管に使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,白 長ニップル