オイルの移し替えに使う商品

オイルの移し替えに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリ蛇口」「オイルポンプ」「ノズル」などの商品を紹介します。

オイルノズル エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンオイルノズル1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.59(41)
【特長】3・4・18・20リットル缶用
【用途】エンジンオイルの補給などに
【適合】オイル缶口径40Φ用【材質】ノズル・エア抜きパイプ/ポリエチレン
キャップ/ポリプロピレン
リング/ステンレス
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイルの移し替え満足度: 2赤いキャップのちょっとした抵抗で外れてしまう
ポリキャップ用蛇口 O型 井上工具
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
井上工具ポリキャップ用蛇口 O型1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.00(12)
【特長】油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
【用途】切り口がフラットなタイプの一斗缶
【材質】ポリエチレン樹脂【適合】(口サイズ)50mm【型式】50mm【質量(g)】20【タイプ】50mm平【アズワン品番】65-2357-93【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: オイルの移し替え満足度: 1エア抜きのキャップがない?安い製品でいいと思ったが的に中途半端な製品だな。
4L缶ポンプ ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランド4L缶ポンプ1台
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.00(46)
【特長】4L缶に取付けて使用します。デフオイルやミッションオイルの給油に大変便利です。ホース先端は、スチール製ノズル付。 鉄製20Lペール缶にも使用できます。(給油口鉄製フタのみ)
【適合】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油【吐出量】140cc/ストローク【ホース長さ(m)】1.5【使用粘度範囲】ISO VG1000まで(SAE140)【適合容器】4L缶【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイルの移し替え等満足度: 2他の方のレビューにホースが折れていると書いてありましたが、もう対策されているだろうと思い購入しました。二ヶ所折れがありなかなか元に戻りません。
手動式レバーポンプ ザーレン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレン手動式レバーポンプ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.17(29)
【特長】60~200Lのドラム缶に対応し、どの方向からでも井戸汲み方式にてポンピングが出来ます。 ご使用後にノズル先端を上向きに回すと液垂れを防ぐことが出来ます。
【仕様】ノンドリップノズル及び回転ハンドル付【吐出量】0.25~0.3L(1ストローク)【使用可能液体】エンジンオイル
お客様の声
用途: オイルの移し替え満足度: 5価格のわりには、軽く油があがって最高でしたよ

オイルの移し替えに使う商品」に関連する商品一覧

サボテンの植え替えに使う商品

サボテンの植え替えに使う商品

プレステラ,ゴム張り クロベエ 7ゲージ