ガスガンの外部ソースに接続に使う商品

ガスガンの外部ソースに接続に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロカプラ」「圧力計」「タッチチューブ」などの商品を紹介します。

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)1巻
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.91(22)
【特長】●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
【材質(本体)】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】(圧縮空気)-5~60、(水)0~40【最高使用圧力(MPa)】(圧縮空気)0.8、(水)0.3【最高真空圧力】-100kPa【破壊圧力(MPa)】3【使用流体】圧縮空気・水【使用真空圧力(kPa)】-100【特性】耐水
お客様の声
用途: ガスガンの外部ソースに接続満足度: 5想像どうり良い品でした。問題ありません。
プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ユニオンストレート1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
【形状】ユニオンストレート【使用温度範囲(℃)】0~60【精度】±5% (フルスケール)【使用流体】空気【材質(キャップ)】アクリル【材質(樹脂部)】PBT【目盛角度】150°【表示圧力範囲(MPa)】0~0.8【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ガスガンの外部ソースに接続満足度: 5メーターの動きも反応が良く作りもしっかりしており満足です。価格もホームセンターに比べだいぶ安く買えました。
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.95(19)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【流体】空気【取り付け形状】チューブ取付け用(SC型)【ソケットorプラグ】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(クロムめっき)【接続方式】ワンタッチ式【形状】ストレート型【使用温度範囲(℃)】-20~+80【材質(シール)】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【最小断面積(mm2)】4.9【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: ガスガンの外部ソースに接続満足度: 5精巧なつくりで安心感があります。問題ありません。

ガスガンの外部ソースに接続に使う商品」に関連する商品一覧

ガスコンロ接続に使う商品

ガスコンロ接続に使う商品

片口スパナ 強力級,白 丸ニップル