ガス配管工事に使う商品

ガス配管工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「軍手」「ニップル」「手袋」などの商品を紹介します。

綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ 薄手
レビュー:414件のレビュー 平均満足度4.44(414)
【特長】10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
【色】生成【厚さ】薄手【機能】極薄【糸本数(本)】2【素材】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5やわらかく着脱しやすいので精密作業には最適でコストパフォーマンスが抜群です。
PU手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウPU手袋
レビュー:528件のレビュー 平均満足度3.79(528)
【特長】伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。
通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。
ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。
手の平部は革より柔らかい生地。
親指部分が動かしやすい。
ナックルガード付。
【性能】伸縮性・通気性・透湿性・速乾【材質(甲)】ポリエステル【材質(掌側)】合成皮革(ポリウレタン)【材質(裏地)】ポリエステル【販売区分】業務用
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5コストパフォーマンスは抜群です。ただマジックテープの部分が繰り返し使っていると、生地と肌別れしてきます。使い方次第かと思います。
白 長ニップル 吉年
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
吉年白 長ニップル1個
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.38(68)
【形状】ニップル【規格】JIS B2302【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 51本づつ袋に梱包されていて、保管時もサビや汚れがつかないので非常に良い状態で保管・使用できる。
軽量タイプモンキーレンチワイド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ軽量タイプモンキーレンチワイド1本
レビュー:114件のレビュー 平均満足度3.95(114)
【特長】軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
【材質】炭素鋼(クロームメッキ)
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 4幅広いので、一本で様々な個所につかえて満足しております。
丸ニップル 白 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ丸ニップル 白1個
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.57(113)
【材質】炭素鋼【形状】ニップル【規格】JIS B2302【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 4価格、品質共問題無し。
1袋づつ袋に詰めてあるが使用する際、
手間がかかるため、改善していただきたい。
ガス配管用シール剤 スリーボンド
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンドガス配管用シール剤1本(200g)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【特長】1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。
表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
【用途】天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
【トラスコ品番】374-8804【色】アイボリー【タイプ】脱アミド型【主成分】シリコーン樹脂【比重】1.23【粘度(Pa・s)】600【タックフリータイム(分)】20【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5初購入ですが、いい仕事をしてくれます。適度に粘度もあり作業性がいいです。
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.09(22)
【特長】大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!
X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。
RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。
便利なメモリ付
【仕上】ニッケルクロムメッキ
お客様の声
用途: ガス配管工事の時満足度: 5名前の通りガタがほとんどないのと、握り部分のカーブが手にフィットして非常に力が入れやすく回しやすい。
コーナーレンチ被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ被覆鋼管専用1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用
【質量(g)】1200【呼び寸法(mm)】350【開き幅(mm)】21~53【くわえられる呼び寸法】15~40A【被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])】196[20]【適用される管の呼び寸法】25A
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5アルミレンチとちがいがっちり感があり、気に入っております。
このタイプの450㎜の取り扱いがなくなったことが、残念です。
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5いい意味で普通、問題無く使える
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤 日本ヘルメチックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本ヘルメチックスヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤1缶(500g)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
【用途】ガス配管用
【色】灰色【トラスコ品番】122-6801【容器仕様】ハケ付缶【比重】1.6(25℃)
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5長年使用していますが、スリーボンド社のシールテープと併用すればまず漏れるようなことはありません。
同社に、色違いのアイボリー色G2がありますが、塗りつける際微妙に色が下地の継手の色が透けるため、どうしても厚盛りになるためこちらの方が好みです。
適正量であれば、たれ落ちなどもなくオールシーズンの対応性があり、おすすめです。
軽量タイプモンキーレンチワイド ショート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ軽量タイプモンキーレンチワイド ショート1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.93(27)
【特長】軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。ショートタイプなので狭い場所での作業にも適しています。
【材質】炭素鋼(クロームメッキ)
お客様の声
用途: ガス配管工事満足度: 5ガスメーターユニオンにも合うサイズなのにコンパクトであるので、便利です。とても満足しております。