ガラス、フロントガラス、鏡の接着に使うおすすめ商品

ガラス、フロントガラス、鏡の接着に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「セメダイン」「超透明ボンド」などの商品を紹介します。

ウルトラ多用途SU コニシ
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コニシウルトラ多用途SU
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.63(104)
【特長】新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
【用途】金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け
【主成分】シリル化ウレタン樹脂【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガラスとガラスの接着満足度: 2φ45のガラス板材を接着するのに使用したが、7日経っても中心部分や厚手の所は硬化しない。メーカーに問い合わせしたが、空気を通さない素材は硬化しないとの事。。
クリアシリコンの方が良いです。
超透明ボンド 神東産業
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神東産業超透明ボンド1本(10g)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.24(37)
【特長】どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
【特性】防水性【タイプ】一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤【主な用途】金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など

プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど

ゴム:天然ゴム、合成ゴム

無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など

天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
【危険物の類別】非危険物【不適合】ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【被着材の素材】金属、シリコーン【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ガラスに鏡を接着満足度: 5通常のものの様に、問題なく接着できて透明になり満足ですが、小さいものなら大丈夫ですが広範囲に接着する場合には、大きいサイズのものがあればいいなと思います。
光沢紙ネームシール ヒサゴ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヒサゴ光沢紙ネームシール
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【紙質】光沢紙【坪量(g/m2)】165【シートサイズ】ハガキ【適合プリンタ】インクジェットプリンタ(染料)
お客様の声
用途: お祭り時の個人の持ち物への名前表示に満足度: 5昨年も、千社札を作ろうと思い色々用紙を探すのに苦労していましたが、今年は良いものが見つかり、千社札を作り”はやしの子供たち”に配布し喜ばれました。今年は、使いやすく良い商品に恵まれ助かりました。次回も購入する予定です。ありがとうございました。
ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン
販売価格(税別)
699
税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セメダインゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.73(11)
【特長】クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
【用途】ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: ガラスの接着満足度: 3継続使用のため、問題ないです。

ガラス、フロントガラス、鏡の接着に使う商品」に関連する商品一覧

アルミ、ガラス、ステンレスを削るに使う商品

アルミ、ガラス、ステンレスを削るに使う商品

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm,ブッシング