ガレージ内のエアー配管に使用する商品

ガレージ内のエアー配管に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「リングジョイント」「エルボ」「エアーホース」などの商品を紹介します。

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.81(70)
【ソケットorプラグ】プラグ【バルブ構造】バルブ無【材質(シール)】ニトリルゴム【使用流体】空気【寸法C(mm)】20【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]【寸法Bd(Φmm)】7.5
お客様の声
用途: ガレージのエアー配管に使用。満足度: 5しっかりとした作りで問題ありません。ガレージの固定配管で使用するので末永く使っていきたです。
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.71(75)
【特長】『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
【最高使用圧力(MPa)】1【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-5~60【特性】耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
お客様の声
用途: ガレージのエアー配管満足度: 5ガレージのエアーホース配管用に買いました。
他のホースよりゴツイですが、丈夫で長持ちしそうです。
リングジョイント アソー
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
アソーリングジョイント1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.41(37)
【材質】黄銅(C3604B)【形状】ソケット【種類】銅管用継手【最高使用圧力(MPa)】3.45【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管満足度: 3サイズを間違えて購入してしまったが、私の勘違いからのミス注文でした。注文時のサイズ表などは、見やすかったです。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.62(50)
【特長】ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
【ソケットorプラグ】ソケット【バルブ構造】バルブ有(片道開閉型)【材質(シール)】ニトリルゴム【使用流体】空気【寸法D(Φmm)】26.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]
お客様の声
用途: ガレージのエアー配管に使用満足度: 5しっかりとした作りで問題ありません。ガレージの固定配管で使用するので末永く使っていきたです。
内ネジエルボ アソー
販売価格(税別)
5,098
税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー内ネジエルボ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【材質】黄銅【形状】エルボ【種類】ねじ込み継手【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]【流体温度(℃)】-50~150
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管に使用満足度: 5しっかりとした製品で取り付けも問題なく組み付け出来ました。価格がもう少し安いと嬉しいのですが・・・
ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工器ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.81(43)
【特長】ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
【ソケットorプラグ】プラグ【バルブ構造】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【使用流体】空気【寸法C(mm)】20【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]【推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])】9~11[92~112]【寸法E(Φmm)】7.5
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管に使用満足度: 5ホースへの取り付け、ソケットの脱着動作のし易さに満足いたしました。価格がもう少し安いと嬉しいのですが・・・
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.60(35)
【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【ソケットorプラグ】プラグ【バルブ構造】バルブ無【使用流体】空気【寸法C(mm)】20【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]【寸法Bd(Φmm)】7.5
お客様の声
用途: ガレージのエアー配管に使用。満足度: 5しっかりとした作りで問題ありません。ガレージの固定配管で使用するので末永く使っていきたです。
砲金外ネジクロス ミヤコ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミヤコ砲金外ネジクロス1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】配管を分岐する際に使用する外ネジクロスです。 配管状況により対応可能な便利な継手です。
【材質】青銅【形状】クロス【寸法】13
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管に使用満足度: 5手が切れそうなくらい精密加工がして有り、きっちり取り付けが出来ました。価格がもう少し安いと嬉しいのですが・・・
ブレードホース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウブレードホース1本
レビュー:54件のレビュー 平均満足度3.76(54)
【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。
【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸【連続使用温度(℃)】0~50
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管に使用満足度: 4固定で使う分には今の所問題無し。寿命がどの程度か不明だが屋内なのでそれほど悪い事はないでしょう。価格も安いので5年位もってくれれば合格点です。
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.70(50)
【特長】ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
【ソケットorプラグ】ソケット【バルブ構造】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【使用流体】空気【接続方式】ワンタッチ式【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.0[20]
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管に使用満足度: 5配管への取り付け、ソケットの脱着動作のし易さ、重さに満足染ました。中身の弁が樹脂系なので耐久性が気になりますが、今後様子を見させて貰います。
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管満足度: 3表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.52(56)
【ソケットorプラグ】ソケット【バルブ構造】バルブ有【使用流体】空気【寸法D(Φmm)】26.2
お客様の声
用途: ガレージのエアー配管満足度: 5特に問題なく使用できました。
用途: ガレージのエア配管に満足度: 5安価だが問題なく使えます
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
【ソケットorプラグ】ソケット【バルブ構造】バルブ有【材質(シール)】ニトリルゴム【使用流体】空気【寸法D(Φmm)】26.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]
お客様の声
用途: ガレージ内のエアー配管に使用満足度: 5配管への取り付け、ソケットの脱着動作のし易さ、重さに満足染ました。中身の弁が樹脂系なので耐久性が気になりますが、今後様子を見させて貰います。価格がもう少し安いと嬉しいのですが・・・

ガレージ内のエアー配管に使用する商品」に関連する商品一覧

タイヤチェンジャー内の配管に使う商品

タイヤチェンジャー内の配管に使う商品

ラインカプラー 分岐用 固定式,PTチーズ