ギヤオイルの注入に使う商品

ギヤオイルの注入に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルポンプ」「オイラー」などの商品を紹介します。

オイラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイラー1個
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.52(165)
【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ギアオイル注入に使用満足度: 4スクーターのギアオイル注入に使用。安くて
助かります。使用感も問題ありません。あえて言えばボトルがもう少しだけ柔らかめのほうが入れにくい角度から注入するときに潰れやすくて注入しやすいかなとは思います。
オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルポンプ ペール缶用1台
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.08(66)
【特長】メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。
特にギアオイル交換作業に適しています。
【用途】20Lペール缶専用
【適合容器】20Lタンク【適合】対応粘度 0~100【質量(kg)】3.9【車輪径(Φmm)】150【吐出量】65mL/1ストローク【ホース長さ(m)】1.5
お客様の声
用途: ギヤオイル注入時満足度: 2ホースが硬い為使いづらい。本日使い始めたらホースと排出金具のカシメ部分からオイル漏れあり。仕方なくウエス巻いて使用。ギヤオイルで漏れてくるのだから粘度の低いオイルではよけい漏れてくるかも。安いから仕方ないとあきらめる。
用途: ギヤオイルの注入満足度: 5今まで同等品を\19800で購入していたのでコストがかなり下がりました。
ジェットオイラー ベビー型 フルプラ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フルプラジェットオイラー ベビー型1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.22(32)
【特長】柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
【材質】ポリエチレン【高さ(mm)】220【タイプ】ベビー型【ノズル長(mm)】120【底径(Φmm)】60【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ギアオイルの注入満足度: 5ギアオイルの注入口は斜めだったり横だったり、オイラーがあるととても便利。普通のオイラーと違うところはジェットオイラーというところ、オイラー容器の柔らかさです。ジェットというだけあって柔らかく中身が素早く押し出せます。
オイルサクションガン ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランドオイルサクションガン1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度2.94(16)
【用途】ミッションオイル、デフオイルの供給に
【付属品】プラスチックホース(全長290mm、外径12.7mm、内径9.5mm)
金属パイプ(全長240mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
【全長(mm)】440(ホース除く)【タンク容量(mL)】1000【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ギヤオイルの注入満足度: 1全く使い物にならない。オイルを入れようとした車両の下は、油の海になった。88円の灯油のポンプのほうが100倍良かった。

ギヤオイルの注入に使う商品」に関連する商品一覧

CVTオイル交換に使う商品

CVTオイル交換に使う商品

オイルファンネル(ノズル付き),スバル iーCVT・F