グリースの汚れ落としに使う商品

グリースの汚れ落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,049件のレビュー 平均満足度4.59(9049)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: グリスなどの汚れ落とし満足度: 5普通にグリスも油汚れも落ちるので、十分満足している。
用途: グリス汚れ落とし満足度: 1グリスをふき取った後に使用している
この商品ではかなりの量を噴射しなければいけない
購入費用が安くても噴射量が増えたら安さの意味が相殺されてしまう
何故この商品でなければいけないのか開発陣は再度考察する必要があるはずだ
もっと強力で質の良い本物の溶剤を開発してもらいたい
安かろう悪かろうでは私は今後二度と買わない
キャブクリーナー REDEX(武蔵ホルト)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
REDEX(武蔵ホルト)キャブクリーナー1本(420mL)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.53(30)
【特長】キャブレター、燃焼室(カーボンスラッジ、ワニス、ガム)の汚れをすっきり落として、エンジンの動きを円滑にするクリーナーです。ガソリンやオイルの節減にもなり、有害排気ガスの浄化にも効果を発揮します。
【用途】キャブレターの内部洗浄に
【タイプ】ムース(発泡)タイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】42mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: グリースの汚れ落とし満足度: 5グリースの汚れ落としとして購入してよかったです。泡タイプなのでだれる事もなくよく落ちました。
キャブレタークリーナー PERMATEX
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEXキャブレタークリーナー1本(340g)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: グリースの汚れ落とし満足度: 2グリースの汚れ落としとして購入もキャブに使用する以外はあまり効果がないと思います。泡タイプの方が使い勝手はよかったです。汚れ落しには不向きです。

グリースの汚れ落としに使う商品」に関連する商品一覧

車の汚れ落としに使う商品

車の汚れ落としに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,エンジンクリーナー 超強力