ケーブルを束ねるのに使用する商品

ケーブルを束ねるのに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「編組チューブ」「スズランテープ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:837件のレビュー 平均満足度4.56(837)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: ケーブルを束ねるために使用満足度: 5現在の仕様で問題無いと思います。
もっと大口径の製品があれば、なお良いと思います。
スズランテープ タキロンシーアイ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
タキロンシーアイスズランテープ1巻
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.75(24)
【特長】結束、梱包に最適です。
お客様の声
用途: ケーブルを束ねる満足度: 3メーカー品なので安心して使えます。
編組チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ編組チューブ1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.34(64)
【特長】伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
【用途】配線の保護に。
【材質】ポリエステルモノフィラメント【色】【使用温度範囲(℃)】-40~+150【特性】伸縮性
お客様の声
用途: ケーブルを束ねるのに使用満足度: 4他社より価格が安いので使用、見た目も悪くなく使用感も他社製品と変わらない。10mでは短い、もっと長いのを販売して欲しい。
ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機ビニタイ 20m巻き カッター付き1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.21(29)
【特長】コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
【材質】被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
お客様の声
用途: ケーブルを束ねるのに使用満足度: 4腰道具に常に入れてます。手軽に使えて安いので必需品。
ただ、裏側のカバーが柔いので外れて中身が出て収拾がつかなくなる事がある。
今は開封時に布テープで補強してから使用してます。
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCO
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップ1袋(5本)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
【用途】コード・ホースなどの簡易仮止め。
【厚さ(mm)】1【材質】(フック面)ポリプロピレン(PP)
(ループ面)ナイロン
【タイプ】両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
お客様の声
用途: ケーブルを束ねるのに使用満足度: 5電源ケーブル、USBケーブルなどを束ねるのに使用している。
2回購入しているが、最初に購入したUSBケーブルを束ねるに使用していたのが、ボロボロになってきた。耐久性はいまいちかもしれない??
カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロン
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
デンカエレクトロンカラー編組チューブ(青)1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
【用途】ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます
【材質】ポリエステルモノフィラメント【色】【使用温度範囲(℃)】-75~125
お客様の声
用途: ケーブルを束ねるのに使用満足度: 5製品を作るのに見た目が必要なので黒より青の方が見栄えが良い。
カッター付ビニールタイ SunGarden
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SunGardenカッター付ビニールタイ1巻
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】ねじって止めるだけ!簡単カット!
【用途】そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に
【材質】ビニールタイ:PVC+針金 ケース:PP カッター:SK-7【色】
お客様の声
用途: ケーブル類を束ねる満足度: 5他の類似商品よりもビニールタイの幅が少し狭い(細い)です。当方ケーブルを束ねる用途に使用していますが、しっかりと束ねることが出来ますし、幅が狭い分むしろ取り回しがよく使いやすいと感じました。カットもしやすかったです。この価格で100Mもあるためかなりお買い得感があります。
価格・強度・量ともに良い商品だと思います。

ケーブルを束ねるのに使用する商品」に関連する商品一覧

ケーブルの捕縛に使う商品

ケーブルの捕縛に使う商品

インシュロックタイ ABシリーズ 黒,インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色