【特長】パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。
低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。
木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。
大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)
雨・ほこりにタフな「IP56」
サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
【質量(kg)】1.75(電池パック装着時)【穴あけ能力(mm)】(目安・フル充電で)
(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴
(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴
(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴
(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴【ねじ締め能力】(目安・フル充電で)
(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本
(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本【バッテリー】リチウムイオン(EZ9L44)【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】193×232×60(バッテリー装着時)